4372 produits
longueur: 2000 mm
largeur: 20 mm
indice de protection (IP): IP67
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1640 lm
indice de protection (IP): IP67
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 4.8 W
indice de protection (IP): IP67
longueur: 2000 mm
flux lumineux par mètre: 240 lm
indice de protection (IP): IP20
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: capot final
couleur: blanc
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 153 lm
indice de protection (IP): IP65
longueur totale: 5 m
longueur totale: 5 m
tension de lampe: 24...24 V
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP20
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 582 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 620 lm
indice de protection (IP): IP68
température de couleur: 2400...2400 K
puissance du système: 4.8 W
indice de protection (IP): IP67
puissance de la lampe par mètre: 7.2 W
couleur de la lumière: bleu
indice de protection (IP): IP20
longueur: 30000 mm
flux lumineux par mètre: 496 lm
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 14.4 W
indice de protection (IP): IP67
longueur: 3000 mm
puissance de la lampe par mètre: 12 W
indice de protection (IP): IP67
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 300 lm
indice de protection (IP): IP68
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 4.8 W
indice de protection (IP): IP68
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 14.4 W
indice de protection (IP): IP67
tension de sortie: 12...12 V
puissance de sortie: 132...132 W
courant de sortie: 11000...11000 mA
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 2000 lm
indice de protection (IP): IP20