10000 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 1.2 W
flux lumineux utile: 105 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 450 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 655 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 2 W
flux lumineux utile: 60 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 5.3 W
flux lumineux utile: 370 lm
puissance du système: 50 W
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP65
puissance du système: 10.4 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 180 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 11 W
flux lumineux utile: 910 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 540 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 1 W
flux lumineux utile: 90 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8.25 W
flux lumineux utile: 808.4 lm
puissance du système: 8 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 800 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 7.2 W
flux lumineux utile: 800 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 4 W
flux lumineux utile: 85 lm
température de couleur: 2800...2800 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 280 lm
température de couleur: 2700...6000 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 800 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 1.2 W
flux lumineux utile: 50 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 10.1 W
flux lumineux utile: 950 lm
température de couleur: 2700...6000 K
puissance du système: 7 W
indice de protection (IP): IP65
- Copie
- Copie
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 25000 h
puissance du système: 5 W
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 505 lm