10000 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 630 lm
température de couleur: 2700...6000 K
puissance du système: 5 W
indice de protection (IP): IP65
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...6000 K
puissance du système: 10 W
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 40 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 1.8 W
flux lumineux utile: 150 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 2.4 W
flux lumineux utile: 170 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 5.83 W
flux lumineux utile: 610.6 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 5 W
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 12.95 W
flux lumineux utile: 966 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 890 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 4 W
flux lumineux utile: 155 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 2.5 W
indice de protection (IP): IP44
puissance du système: 6.5 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 390 lm
longueur: 88 mm
matériau: acier
couleur: noir
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 450 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 880 lm
couleur du boîtier/corps: aluminium
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
couleur: noir