10000 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 1 W
flux lumineux utile: 110 lm
température de couleur: 3500...3500 K
flux lumineux utile: 1593 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 5 W
flux lumineux utile: 450 lm
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: III
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 2.5 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8.39 W
flux lumineux utile: 601.6 lm
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
couleur: or
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 373 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
couleur: aluminium
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 2551 lm
température de couleur: 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps: gris
flux lumineux utile: 1363 lm
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 1363 lm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP44
flux lumineux utile: 1363 lm
température de couleur: 4000...4000 K
adapté à un montage encastré: Oui
flux lumineux utile: 1363 lm
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 155 lm
nombre d'unités: 1
type de fixation: à clipser
sens de montage: vertical
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
couleur: aluminium
puissance du système: 6 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 570 lm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 1380 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7.2 W
flux lumineux utile: 750 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 413 lm