10000 produits
indice de protection (IP): IP65
nombre d'unités: 1
type de fixation: à clipser
sens de montage: vertical
couleur du boîtier/corps: aluminium
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: II
- Copie
- Copie
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 413 lm
température de couleur: 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps: gris
flux lumineux utile: 1361 lm
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: II
température de couleur: 3000...3000 K
couleur: noir
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 3500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 2225 lm
puissance du système: 6 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 570 lm
puissance de la lampe: 6.5...6.5 W
efficacité lumineuse de la lampe: 138 lm/W
flux lumineux: 900...900 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 3 W
flux lumineux utile: 4562 lm
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 3992 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
couleur: blanc
couleur du boîtier/corps: autre
indice de protection (IP): IP65
classe de protection: sans
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 925 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 459 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 710 lm
puissance de la lampe: 12...12 W
efficacité lumineuse de la lampe: 125 lm/W
flux lumineux: 1500...1500 lm
puissance de la lampe: 6.5...6.5 W
efficacité lumineuse de la lampe: 145 lm/W
flux lumineux: 940...940 lm
température de couleur: 2700...3000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 550 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
couleur: aluminium
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 672 lm