6485 produits
avec tirette: Non
diamètre externe: 20 mm
couleur: noir
matériau: polyoléfine
diamètre externe: 40 mm
couleur: bleu
longueur: 75000 mm
largeur: 6.4 mm
hauteur: 7.1 mm
qualité du matériau: polyester (PET)
diamètre nominal: 8 mm
type de construction: filetage extérieur
indice de protection (IP): IP68
matériau: acier inoxydable
diamètre intérieur: 102 mm
diamètre externe: 110 mm
- Copie
- Copie
diamètre nominal: 16 mm
type de raccordement: connexion par encliquetage
type de construction: filetage extérieur
matériau: polyoléfine mono-orientée
application: autre
couleur: blanc
diamètre nominal: 250 mm
matériau: polyéthylène (PE)
couleur: rouge
matériau: métal
diamètre externe: 16 mm
angle du coude: 90 °
matériau: polyéthylène (PE)
qualité du matériau: PE-100
diamètre extérieur du tube: 50 mm
type de construction: pièce en T horizontale
hauteur de caniveau de câble: 73 mm
largeur de caniveau de câble: 316 mm
type de filetage: métrique
modèle: droit
taille du raccordement fileté: M16 x 1,5
modèle: droit
taille du raccordement fileté: M20 x 1,5
indice de protection (IP): IP66