6485 produits
longueur: 500 mm
forme: carré
modèle: autre
diamètre nominal: 8 mm
type de construction: filetage extérieur
indice de protection (IP): IP68
forme: rectangulaire
mode de pose: autre
modèle: unique
changement de direction: horizontal
hauteur de caniveau de câble: 105 mm
largeur de caniveau de câble: 600 mm
matériau: acier
diamètre intérieur: 10 mm
diamètre externe: 14.2 mm
matériau: PVC
diamètre intérieur: 25 mm
diamètre externe: 30.5 mm
adapté à une boîte de jonction: Oui
diamètre intérieur: 14.1 mm
diamètre externe: 20 mm
couleur: vert
tenue à la flexion: souple
modèle: droit
taille du raccordement fileté: M50 x 1,5
type de construction: filetage extérieur
couleur: multicolore
inscription: sans inscription
auto-adhésif: Non
matériau: acier
diamètre intérieur: 10 mm
diamètre externe: 14 mm
hauteur d'échelle de câble: 110 mm
angle: 90°
largeur d'échelle de câble: 500 mm
hauteur d'échelle de câble: 110 mm
largeur de dérivation d'échelle de câble: 300 mm
largeur d'échelle de câble: 300 mm
matériau: plastique
diamètre externe: 75 mm
couleur: gris
matériau: métal
diamètre externe: 16 mm
angle du coude: 90 °
qualité du matériau: polyester (PET)
avec tirette: Non
diamètre externe: 20 mm
couleur: noir
- Copie
- Copie
matériau: PVC
diamètre intérieur: 16 mm
diamètre externe: 21 mm