Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Legrand - Coffret étanche Plexo3 2x12 modules saillie avec embouts perforation directe - 001922

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de rangées:

2
Voir les options disponibles4

largeur en nombre de modules:

12

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • nombre de rangées - 2

  • largeur en nombre de modules - 12

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060019228

Réf. Sonepar

00001001922

Réf. Fournisseur

001922

Marque

Legrand

mode de pose:

saillie

nombre de rangées:

2

largeur en nombre de modules:

12

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

gris

couvercle/porte transparent(e):

Oui

indice de protection (IP):

IP65

hauteur:

432 mm

largeur:

340 mm

profondeur:

161 mm

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

fermé

profondeur d'encastrement:

157 mm

hauteur d'encastrement:

428 mm

largeur d'encastrement:

336 mm

profondeur intérieure:

48.5 mm

borne de mise à la terre:

Oui

borne à conducteur neutre:

Non

rail DIN:

Oui

pays de fabrication:

POLOGNE

possibilité de montage en saillie:

Oui

finition CEM:

Non

numéro RAL:

7046

avec serrure:

Non

type de fermeture:

autre

porte pour transmission du signal:

Oui

type de porte:

simple

Coffret étanche Plexo3 2 rangées 2x12 modules IP65 IK09 Classe II avec embouts perforation directe pré-montés, porte réversible, poignée verrouillable, bornier terre, rail, obturateur, capot et plastron plombables - gris conforme IGP et ERP

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand