Legrand - Coffret étanche Plexo3 2x18 modules avec embouts perforation directe prémontés - 001925

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
nombre de rangées - 2
largeur en nombre de modules - 18
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060019259
Réf. Sonepar
00001001925
Réf. Fournisseur
001925
Marque
Legrand
mode de pose:
saillie
nombre de rangées:
2
largeur en nombre de modules:
18
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
gris
couvercle/porte transparent(e):
Oui
indice de protection (IP):
IP65
hauteur:
432 mm
largeur:
448 mm
profondeur:
161 mm
type de couverture:
porte
finition du couvercle:
fermé
profondeur d'encastrement:
157 mm
hauteur d'encastrement:
428 mm
largeur d'encastrement:
444 mm
profondeur intérieure:
48.5 mm
borne de mise à la terre:
Oui
borne à conducteur neutre:
Non
rail DIN:
Oui
pays de fabrication:
POLOGNE
possibilité de montage en saillie:
Oui
finition CEM:
Non
numéro RAL:
7046
avec serrure:
Non
type de fermeture:
autre
porte pour transmission du signal:
Oui
type de porte:
simple
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand