Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Legrand - Coffret étanche Plexo3 4x18 modules avec embouts perforation directe prémontés - 001927

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Coffret étanche Plexo3 4x18 modules avec embouts perforation directe prémontés

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de rangées:

4

largeur en nombre de modules:

18
Voir les options disponibles12

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • nombre de rangées - 4

  • largeur en nombre de modules - 18

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060019273

Réf. Sonepar

00001001927

Réf. Fournisseur

001927

Marque

Legrand

mode de pose:

saillie

nombre de rangées:

4

largeur en nombre de modules:

18

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

gris

couvercle/porte transparent(e):

Oui

indice de protection (IP):

IP65

hauteur:

822 mm

largeur:

448 mm

profondeur:

161 mm

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

fermé

profondeur d'encastrement:

157 mm

hauteur d'encastrement:

818 mm

largeur d'encastrement:

444 mm

profondeur intérieure:

48.5 mm

borne de mise à la terre:

Oui

borne à conducteur neutre:

Non

rail DIN:

Oui

pays de fabrication:

POLOGNE

possibilité de montage en saillie:

Oui

finition CEM:

Non

numéro RAL:

7046

avec serrure:

Non

type de fermeture:

autre

porte pour transmission du signal:

Oui

type de porte:

simple

Coffret étanche Plexo3 3 rangées 4x18 modules IP65 IK09 Classe II avec embouts perforation directe pré-montés, porte réversible, poignée verrouillable, bornier terre, rail, obturateur, capot et plastron plombables - gris conforme IGP et ERP

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand