Legrand - Collier Colring noir à denture intérieure largeur 4,6mm et longueur à plat 180mm - 032022

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur de bande:
4.6 mmlongueur de bande:
180 mmCaractéristiques principales
largeur de bande - 4.6 mm
longueur de bande - 180 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Conditionnement
100 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060320225
Réf. Sonepar
00001032022
Réf. Fournisseur
032022
Marque
Legrand
largeur de bande:
4.6 mm
longueur de bande:
180 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.2 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
220 N
température de fonctionnement:
-40...105 °C
température de montage:
0...40 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Oui
homologation MIL:
Oui
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Collier d'équipement Colring noir à tête auto-bloquante, denture intérieure Dimensions :- largeur : 4,6mm- longueur à plat : 180mm Ø de serrage :- maximum : 46mm- minimum : 1,6mm Livré par blister de 100 Conforme à la norme EN 62275 (NFC 68-146)
Les Atouts de la gamme:
Le collier Colring est conçu pour le câblage électrique et électronique, pour le regroupement et la fixation des câbles courants forts et courants faibles. Il convient parfaitement pour des applications telles que l'automobile, l'aéronautique, l'industrie pharmaceutique, la téléphonie, le transport. A têtes auto-bloquantes pour un serrage définitif, les colliers existent en denture intérieure ou extérieure pour limiter le marquage des câbles. La version noire permet une protection ultraviolet et une résistance haute température. La pince Colring™ P46 permet le réglage de la tension de serrage du collier par bouton moleté situé au bas de la poignée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à visser, adhésives ou enclipsables pour coffret.

Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand