Legrand - Collier Colring incolore denture intérieure largeur 2,4 et longueur à plat 180mm - 032032

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur de bande:

2.4 mm
Voir les options disponibles9 mm
Voir les options disponibles12.6 mm

longueur de bande:

180 mm
Voir les options disponibles280 mm
Voir les options disponibles360 mm
Voir les options disponibles550 mm
Voir les options disponibles710 mm
Voir les options disponibles720 mm
Voir les options disponibles762 mm
Voir les options disponibles810 mm
Voir les options disponibles1030 mm

couleur:

incolore

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 2.4 mm

  • longueur de bande - 180 mm

  • couleur - incolore

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060320324

Réf. Sonepar

00001032032

Réf. Fournisseur

032032

Réf. Commerciale

Legrand

largeur de bande:

2.4 mm

longueur de bande:

180 mm

couleur:

incolore

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.1 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

80 N

température de fonctionnement:

-40...75 °C

température de montage:

-10...40 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Oui

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Oui

homologation MIL:

Oui

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Collier Colring incolore à tête auto-bloquante à denture intérieure largeur 2,4mm et longueur à plat 180mm - diamètre de serrage de 1,6 à 46mm - conforme à la norme EN 62275 (NFC 68-146)

Les Atouts de l'article:

Collier d'équipement Colring incolore à tête auto-bloquante, denture intérieure Dimensions : - largeur : 2,4mm- longueur à plat : 180mm Ø de serrage :- maximum : 46mm- minimum : 1,6mm Livré par blister de 100 Conforme à la norme EN 62275 (NFC 68-146)

Les Atouts de la gamme:

Le collier Colring est conçu pour le câblage électrique et électronique, pour le regroupement et la fixation des câbles courants forts et courants faibles. Il convient parfaitement pour des applications telles que l'automobile, l'aéronautique, l'industrie pharmaceutique, la téléphonie, le transport. A têtes auto-bloquantes pour un serrage définitif, les colliers existent en denture intérieure ou extérieure pour limiter le marquage des câbles. La version noire permet une protection ultraviolet et une résistance haute température. La pince Colring™ P46 permet le réglage de la tension de serrage du collier par bouton moleté situé au bas de la poignée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à visser, adhésives ou enclipsables pour coffret.