Legrand - Collier Colring incolore à denture extérieure largeur 7,6mm, longueur 360mm - 032058

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur de bande:

7.6 mm
Voir les options disponibles2.4 mm
Voir les options disponibles9 mm
Voir les options disponibles12.6 mm

longueur de bande:

360 mm
Voir les options disponibles95 mm
Voir les options disponibles105 mm
Voir les options disponibles140 mm
Voir les options disponibles280 mm
Voir les options disponibles710 mm
Voir les options disponibles762 mm
Voir les options disponibles810 mm
Voir les options disponibles1030 mm

couleur:

incolore

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 7.6 mm

  • longueur de bande - 360 mm

  • couleur - incolore

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060320584

Réf. Sonepar

00001032058

Réf. Fournisseur

032058

Marque

Legrand

largeur de bande:

7.6 mm

longueur de bande:

360 mm

couleur:

incolore

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage extérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.7 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

530 N

température de fonctionnement:

-40...75 °C

température de montage:

-10...40 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

homologation UL:

Oui

Collier Colring incolore à tête auto-bloquante à denture extérieure largeur 7,6mm et longueur à plat 360mm - diamètre de serrage de 4,8 à 98mm - conforme à la norme EN 62275 (NFC 68-146)

Les Atouts de l'article:

Collier d'équipement Colring incolore à tête auto-bloquante, denture extérieureDimensions : - largeur : 7,6mm- longueur à plat : 360mmØ de serrage :- maximum : 98mm- minimum : 4,8mmLivré par sachet de 100Conforme à la norme EN 62275 (NFC 68-146)

Les Atouts de la gamme:

Le collier Colring est conçu pour le câblage électrique et électronique, pour le regroupement et la fixation des câbles courants forts et courants faibles. Il convient parfaitement pour des applications telles que l'automobile, l'aéronautique, l'industrie pharmaceutique, la téléphonie, le transport. A têtes auto-bloquantes pour un serrage définitif, les colliers existent en denture intérieure ou extérieure pour limiter le marquage des câbles. La version noire permet une protection ultraviolet et une résistance haute température. La pince Colring P46 permet le réglage de la tension de serrage du collier par bouton moleté situé au bas de la poignée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à visser, adhésives ou enclipsables pour coffret.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand