Legrand - Plaque Lina 12,5 pour coffret Atlantic, Atlantic Inox hauteur 300xlargeur 200 - 036000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
hauteur:
300 mmCaractéristiques principales
matériau - acier
hauteur - 300 mm
largeur - 200 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060360009
Réf. Sonepar
00001036000
Réf. Fournisseur
036000
Marque
Legrand
matériau:
acier
hauteur:
300 mm
largeur:
200 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
pays de fabrication:
FRANCE
Plaque Lina 12,5 montage vertical pour coffret Atlantic et Atlantic Inox hauteur 300mm x largeur 200mm - acier galvanisé et charge admissible 100kg/m² - avec perçages permettant l'implantation des équipements sans traçage
Les Atouts de l'article:
Plaque Lina 12,5 pour coffret Atlantic, Atlantic InoxMontage vertical pour coffrets :- Hauteur 300mm- Largeur 200mm- Poids 0,4kgAcier galvaniséCharge admissible 100kg/m²
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Les Atouts de l'article:
Plaque Lina 12,5 pour coffret Atlantic, Atlantic InoxMontage vertical pour coffrets :- Hauteur 300mm- Largeur 200mm- Poids 0,4kgAcier galvaniséCharge admissible 100kg/m²
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.