Legrand - Plaque Lina 12,5 - coffret Atlantic, Atlantic Inox, Marina haut.1200xlarg.1000 - 036047

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
hauteur:
1200 mmCaractéristiques principales
matériau - acier
hauteur - 1200 mm
largeur - 1000 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060360474
Réf. Sonepar
00001036047
Réf. Fournisseur
036047
Marque
Legrand
matériau:
acier
hauteur:
1200 mm
largeur:
1000 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
pays de fabrication:
FRANCE
Plaque Lina 12,5 montage vertical ou horizontal pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina 1200mm x 1000mm - acier galvanisé et charge admissible 100kg/m² - avec perçages permettant l'implantation des équipements sans traçage
Les Atouts de l'article:
Plaque Lina 12,5 pour coffret Atlantic, Atlantic Inox et MarinaMontage vertical pour coffrets :- Hauteur 1200mm- Largeur 1000mm- Poids 13,9kgMontage horizontal pour coffrets :- Hauteur 1000mm- Largeur 1200mmAcier galvaniséCharge admissible 100kg/m²
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Les Atouts de l'article:
Plaque Lina 12,5 pour coffret Atlantic, Atlantic Inox et MarinaMontage vertical pour coffrets :- Hauteur 1200mm- Largeur 1000mm- Poids 13,9kgMontage horizontal pour coffrets :- Hauteur 1000mm- Largeur 1200mmAcier galvaniséCharge admissible 100kg/m²
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.