Legrand - Plaque Lina 12,5 - coffret Atlantic, Atlantic Inox, Marina haut.1400xlarg.1000 - 036079

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
hauteur:
1400 mmCaractéristiques principales
matériau - acier
hauteur - 1400 mm
largeur - 1000 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060360795
Réf. Sonepar
00001036079
Réf. Fournisseur
036079
Marque
Legrand
matériau:
acier
hauteur:
1400 mm
largeur:
1000 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
pays de fabrication:
FRANCE
Plaque Lina 12,5 montage vertical pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 1400mm x largeur 1000mm - acier galvanisé et charge admissible 100kg/m² - avec perçages permettant l'implantation des équipements sans traçage
Les Atouts de l'article:
Plaque Lina 12,5 pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et MarinaMontage vertical pour coffrets :- Hauteur 1400mm- Largeur 1000mm- Poids 16,2kgAcier galvaniséCharge admissible 100kg/m²
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Les Atouts de l'article:
Plaque Lina 12,5 pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et MarinaMontage vertical pour coffrets :- Hauteur 1400mm- Largeur 1000mm- Poids 16,2kgAcier galvaniséCharge admissible 100kg/m²
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.