Legrand - Plaque perforée Lina 25 coffret Atlantic/Atlantic Inox haut.300mmxlarg.200mm - 036007

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

300 mm
Voir les options disponibles400 mm
Voir les options disponibles500 mm
Voir les options disponibles600 mm
Voir les options disponibles700 mm
Voir les options disponibles800 mm
Voir les options disponibles1000 mm
Voir les options disponibles1200 mm
Voir les options disponibles1400 mm

largeur:

200 mm
Voir les options disponibles500 mm
Voir les options disponibles600 mm
Voir les options disponibles800 mm
Voir les options disponibles1000 mm
Voir les options disponibles1200 mm

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 300 mm

  • largeur - 200 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060360078

Réf. Sonepar

00001036007

Réf. Fournisseur

036007

Marque

Legrand

matériau:

acier

hauteur:

300 mm

largeur:

200 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

pays de fabrication:

FRANCE

Plaque perforée Lina 25 pour coffret Atlantic , Atlantic Inox hauteur 300mm x largeur 200mm - en acier zingué avec charge admissible 50kg/m²

Les Atouts de l'article:

Plaque perforée Lina25 pour coffret Atlantic, Atlantic InoxPour coffrets :- Hauteur 300mm- Largeur 200mm- Poids 0,4kgAcier zinguéCharge admissible 50kg/m²

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.