Legrand - Plaque perforée Lina 25 pour coffrets Atlantic/Marina hauteur 1200xlargeur 800 - 036087

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
hauteur:
1200 mmCaractéristiques principales
matériau - acier
hauteur - 1200 mm
largeur - 800 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060360870
Réf. Sonepar
00001036087
Réf. Fournisseur
036087
Marque
Legrand
matériau:
acier
hauteur:
1200 mm
largeur:
800 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
pays de fabrication:
FRANCE
Plaque perforée Lina 25 pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 1200mm x largeur 800mm - en acier zingué avec charge admissible 50kg/m²
Les Atouts de l'article:
Plaque perforée Lina25 pour coffret Atlantic, Atlantic Inox et MarinaPour coffrets :- Hauteur 1200mm- Largeur 800mm- Poids 7,1kgAcier zinguéCharge admissible 50kg/m²
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Les Atouts de l'article:
Plaque perforée Lina25 pour coffret Atlantic, Atlantic Inox et MarinaPour coffrets :- Hauteur 1200mm- Largeur 800mm- Poids 7,1kgAcier zinguéCharge admissible 50kg/m²
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.