Legrand - Plaque perforée Lina 25 pour coffrets Atlantic/Marina hauteur 500xlargeur 400 - 036015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
hauteur:
500 mmCaractéristiques principales
matériau - acier
hauteur - 500 mm
largeur - 400 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060360153
Réf. Sonepar
00001036015
Réf. Fournisseur
036015
Marque
Legrand
matériau:
acier
hauteur:
500 mm
largeur:
400 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
pays de fabrication:
FRANCE
Plaque perforée Lina 25 pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 500mm x largeur 400mm - en acier zingué avec charge admissible 50kg/m²
Les Atouts de l'article:
Plaque perforée Lina25 pour coffret Atlantic, Atlantic Inox et MarinaPour coffrets :- Hauteur 500mm- Largeur 400mm- Poids 0,9kgAcier zinguéCharge admissible 50kg/m²
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Les Atouts de l'article:
Plaque perforée Lina25 pour coffret Atlantic, Atlantic Inox et MarinaPour coffrets :- Hauteur 500mm- Largeur 400mm- Poids 0,9kgAcier zinguéCharge admissible 50kg/m²
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.