Legrand - Plaque perforée Lina 25 coffret Atlantic/Atlantic Inox/Marina haut.600xlarg.1000 - 036008

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
hauteur:
600 mmCaractéristiques principales
matériau - acier
hauteur - 600 mm
largeur - 1000 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060360085
Réf. Sonepar
00001036008
Réf. Fournisseur
036008
Marque
Legrand
matériau:
acier
hauteur:
600 mm
largeur:
1000 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
pays de fabrication:
FRANCE
Plaque perforée Lina 25 pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 600mm x largeur 1000mm - en acier zingué avec charge admissible 50kg/m²
Les Atouts de l'article:
Plaque perforée Lina25 pour coffret Atlantic, Atlantic Inox et MarinaPour coffrets :- Hauteur 600mm- Largeur 1000mm- Poids 3,7kgAcier zinguéCharge admissible 50kg/m²
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Les Atouts de l'article:
Plaque perforée Lina25 pour coffret Atlantic, Atlantic Inox et MarinaPour coffrets :- Hauteur 600mm- Largeur 1000mm- Poids 3,7kgAcier zinguéCharge admissible 50kg/m²
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.