Legrand - Plaque pleine coffret Atlantic/Atlantic Inox/Marina haut.800mmxlarg.800mm - 036060

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

800 mm
Voir les options disponibles300 mm
Voir les options disponibles400 mm
Voir les options disponibles500 mm
Voir les options disponibles600 mm
Voir les options disponibles700 mm

largeur:

800 mm
Voir les options disponibles300 mm
Voir les options disponibles400 mm
Voir les options disponibles500 mm
Voir les options disponibles1000 mm
Voir les options disponibles1200 mm

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 800 mm

  • largeur - 800 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060360603

Réf. Sonepar

00001036060

Réf. Fournisseur

036060

Marque

Legrand

matériau:

acier

hauteur:

800 mm

largeur:

800 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

galvanisé

pays de fabrication:

FRANCE

Plaque pleine montage vertical pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 800mm x largeur 800mm - acier galvanisé et charge admissible 100kg/m²

Les Atouts de l'article:

Plaque pleine pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et MarinaMontage vertical pour coffrets :- Hauteur 800mm- Largeur 800mm- Poids 11,4kgAcier galvaniséCharge admissible 100kg/m²

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.