Legrand - Plaque Lina 12,5 pour coffret Atlantic , Atlantic Inox hauteur 1400xlargeur 800 - 036075

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
hauteur:
1400 mmCaractéristiques principales
matériau - acier
hauteur - 1400 mm
largeur - 800 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060360757
Réf. Sonepar
00001036075
Réf. Fournisseur
036075
Marque
Legrand
matériau:
acier
hauteur:
1400 mm
largeur:
800 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
pays de fabrication:
FRANCE
Plaque Lina 12,5 montage vertical pourcoffret Atlantic , Atlantic Inox hauteur 1400mm x largeur 800mm - acier galvanisé et charge admissible 100kg/m² - avec perçages permettant l'implantation des équipements sans traçage
Les Atouts de l'article:
Plaque Lina 12,5 pour coffret Atlantic, Atlantic InoxMontage vertical pour coffrets :- Hauteur 1400mm- Largeur 800mm- Poids 13kgAcier galvaniséCharge admissible 100kg/m²
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Les Atouts de l'article:
Plaque Lina 12,5 pour coffret Atlantic, Atlantic InoxMontage vertical pour coffrets :- Hauteur 1400mm- Largeur 800mm- Poids 13kgAcier galvaniséCharge admissible 100kg/m²
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.