Legrand - Coffret polyester Marina IP66 IK10Avec porte vitrée - 400x300x206mm - RAL7035 - 036271

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur en nombre de modules:
10hauteur:
400 mmCaractéristiques principales
mode de pose - saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
largeur en nombre de modules - 10
hauteur - 400 mm
largeur - 300 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060362713
Réf. Sonepar
00001036271
Réf. Fournisseur
036271
Marque
Legrand
mode de pose:
saillie
matériau du boîtier/corps:
plastique
largeur en nombre de modules:
10
hauteur:
400 mm
largeur:
300 mm
profondeur:
200 mm
type de couverture:
porte
finition du couvercle:
fermé
indice de protection (IP):
IP66
type de porte:
unique
couvercle/porte transparent(e):
Oui
avec serrure:
Oui
profondeur d'encastrement:
205 mm
profondeur intérieure:
178 mm
épaisseur de matériau du boîtier:
2.5 mm
épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:
2.8 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
nombre de modules:
30
pays de fabrication:
FRANCE
nombre d'ouvertures pour plaques à bride:
0
possibilité de montage en saillie:
Non
traitement de la surface:
non traité
avec cadre/support de montage:
Non
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
adapté à un parafoudre:
Oui
classe de protection:
II
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
maintien de fonction:
sans
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand