Legrand - Coffret polyester Marina IP66 IK10Avec porte vitrée - 1220x810x300mm - RAL7035 - 036284

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur en nombre de modules:
38hauteur:
1200 mmCaractéristiques principales
mode de pose - saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
largeur en nombre de modules - 38
hauteur - 1200 mm
largeur - 800 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060362843
Réf. Sonepar
00001036284
Réf. Fournisseur
036284
Marque
Legrand
mode de pose:
saillie
matériau du boîtier/corps:
plastique
largeur en nombre de modules:
38
hauteur:
1200 mm
largeur:
800 mm
profondeur:
300 mm
type de couverture:
porte
finition du couvercle:
fermé
indice de protection (IP):
IP66
type de porte:
unique
couvercle/porte transparent(e):
Oui
avec serrure:
Oui
profondeur d'encastrement:
305 mm
profondeur intérieure:
261 mm
épaisseur de matériau du boîtier:
3.5 mm
épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:
4 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
nombre de modules:
228
nombre de rangées:
6
nombre d'ouvertures pour plaques à bride:
0
possibilité de montage en saillie:
Non
traitement de la surface:
non traité
avec cadre/support de montage:
Non
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
adapté à un parafoudre:
Oui
classe de protection:
II
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
maintien de fonction:
sans
Les Atouts de l'article:
Coffret polyester Marina avec porte vitrée IP66 - IK10Dimensions extérieures : - Hauteur 1220mm- Largeur 810mm- Profondeur 300mm Dimensions du regard :- Hauteur 970mm- Largeur 495mmRAL7035 - Classe II - Polyester chargé fibre de verre2 verrous double barre - Porte réversible, ouverture 180° - Axes imperdablesIP66 suivant EN 60529 et IEC 60529 -LCIE n° 60059283-560528 - IK10 suivant EN 62262 et IEC 62262 (EN 50102) - Auto-extinguible 960°C suivant EN 60695-2-11 et IEC 60695-2-11
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets industriels Marina répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets et armoires Marina en résine de polyester chargé de fibres de verre permet de résister aux environnements soumis à des agents climatiques et des ambiances corrosives. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand