Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Legrand - Coffret polyester Marina IP66 IK10Avec porte vitrée - 610x400x257mm - RAL7035 - 036275

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur en nombre de modules:

16
Voir les options disponibles10
Voir les options disponibles21
Voir les options disponibles27
Voir les options disponibles38

hauteur:

600 mm
Voir les options disponibles400 mm
Voir les options disponibles700 mm
Voir les options disponibles800 mm
Voir les options disponibles1000 mm
Voir les options disponibles1200 mm

largeur:

400 mm
Voir les options disponibles300 mm
Voir les options disponibles500 mm
Voir les options disponibles600 mm
Voir les options disponibles800 mm

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • largeur en nombre de modules - 16

  • hauteur - 600 mm

  • largeur - 400 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060362751

Réf. Sonepar

00001036275

Réf. Fournisseur

036275

Marque

Legrand

mode de pose:

saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur en nombre de modules:

16

hauteur:

600 mm

largeur:

400 mm

profondeur:

250 mm

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

fermé

indice de protection (IP):

IP66

type de porte:

unique

couvercle/porte transparent(e):

Oui

avec serrure:

Oui

profondeur d'encastrement:

255 mm

profondeur intérieure:

225 mm

épaisseur de matériau du boîtier:

2.5 mm

épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:

2.8 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

nombre de modules:

48

pays de fabrication:

FRANCE

nombre d'ouvertures pour plaques à bride:

0

possibilité de montage en saillie:

Non

traitement de la surface:

non traité

avec cadre/support de montage:

Non

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

adapté à un parafoudre:

Oui

classe de protection:

II

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

maintien de fonction:

sans

Coffret polyester Marina IP66 IK10 avec porte vitrée 610x400x257mm et 2 verrous double barre classe II - polyester chargé fibre de verre - porte réversible, ouverture 180° - RAL7035 - auto-extinguible 960°C suivant EN et IEC 60695-2-11

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand