Legrand - Batterie de rechange Ni-Cd 6V 600mAh BAAS Ma et des BAAS Sa - 040754

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
tension nominale - 6 V
capacité - 600 mAh
désignation des dimensions - boîtier plat
nombre de cellules - 5
modèle - nickel-cadmium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060407544
Réf. Sonepar
00001040754
Réf. Fournisseur
040754
Marque
Legrand
tension nominale:
6 V
capacité:
600 mAh
désignation des dimensions:
boîtier plat
nombre de cellules:
5
modèle:
nickel-cadmium
longueur:
72.5 mm
hauteur, borne comprise:
52 mm
largeur:
15 mm
bloc d'accus:
Non
boîtier en plastique:
Non
température ambiante:
-10...55 °C
adapté à une charge rapide:
Non
poids:
100 g
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Pour références : 040540,040541,040542,040543, 040532, 040536, 040531, 040530
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.