Legrand - Batterie de rechange Ni-Mh 8,4V 200mAh BAAS Ma et des BAAS Sa - 040755

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
tension nominale - 8.4 V
capacité - 200 mAh
désignation IEC - HR22
désignation des dimensions - bloc
nombre de cellules - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060407551
Réf. Sonepar
00001040755
Réf. Fournisseur
040755
Marque
Legrand
tension nominale:
8.4 V
capacité:
200 mAh
désignation IEC:
HR22
désignation des dimensions:
bloc
nombre de cellules:
1
modèle:
Nickel-métal-hydride
longueur:
26.6 mm
hauteur, borne comprise:
48 mm
largeur:
15.4 mm
bloc d'accus:
Oui
boîtier en plastique:
Oui
température ambiante:
-10...55 °C
adapté à une charge rapide:
Non
poids:
35 g
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Pour références : 140530, 140531, 140534, 140540, 140541, 140544, 140561, 140563
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.