Legrand - Batterie Ni-Cd 2x4,8V 1,5Ah pour BAES d'ambiance à tube fluorescent IP43 ECO1 - 061091

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Batterie Ni-Cd 2x4,8V 1,5Ah pour BAES d'ambiance à tube fluorescent IP43 ECO1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

tension nominale:

9.2 V
Voir les options disponibles3.6 V

capacité:

1500 mAh
Voir les options disponibles2200 mAh

désignation IEC:

KR14
Voir les options disponiblesHR14

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 9.2 V

  • capacité - 1500 mAh

  • désignation IEC - KR14

  • autre désignation - SC

  • désignation des dimensions - Baby

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060610913

Réf. Sonepar

00001061091

Réf. Fournisseur

061091

Marque

Legrand

tension nominale:

9.2 V

capacité:

1500 mAh

désignation IEC:

KR14

autre désignation:

SC

désignation des dimensions:

Baby

nombre de cellules:

8

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

91 mm

hauteur, borne comprise:

45.5 mm

largeur:

24 mm

bloc d'accus:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Non

boîtier en plastique:

Oui

température ambiante:

0...40 °C

adapté à une charge rapide:

Oui

poids:

380.8 g

pays de fabrication:

CHINE

Batterie Ni-Cd - 2x4,8V 1,5Ah pour BAES d'ambiance à tube fluorescent IP43 ECO1 référence 062565