Legrand - Batterie Ni-Mh 2x3,6V 2,2Ah pour BAES d'ambiance à LEDs IP43 et IP67 - 061096

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Batterie Ni-Mh 2x3,6V 2,2Ah pour BAES d'ambiance à LEDs IP43 et IP67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

tension nominale:

3.6 V
Voir les options disponibles4.8 V
Voir les options disponibles9.2 V

capacité:

2200 mAh
Voir les options disponibles1500 mAh

désignation IEC:

HR14
Voir les options disponiblesKR14

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 2200 mAh

  • désignation IEC - HR14

  • autre désignation - SC

  • désignation des dimensions - Baby

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060610968

Réf. Sonepar

00001061096

Réf. Fournisseur

061096

Marque

Legrand

tension nominale:

3.6 V

capacité:

2200 mAh

désignation IEC:

HR14

autre désignation:

SC

désignation des dimensions:

Baby

nombre de cellules:

6

modèle:

Nickel-métal-hydride

longueur:

70 mm

hauteur, borne comprise:

48 mm

largeur:

24 mm

bloc d'accus:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Non

boîtier en plastique:

Oui

température ambiante:

0...40 °C

adapté à une charge rapide:

Oui

poids:

308.22 g

pays de fabrication:

CHINE

Batterie Ni-Mh - 2x3,6V 2,2Ah - pour BAES d'ambiance à LEDs IP43 référence 062665