Legrand - Batterie Ni-Cd 2x4,8V 1,5Ah pour BAES d'ambiance à tube fluorescent IP66 ECO1 - 061093

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Batterie Ni-Cd 2x4,8V 1,5Ah pour BAES d'ambiance à tube fluorescent IP66 ECO1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

tension nominale:

4.8 V
Voir les options disponibles3.6 V

capacité:

1500 mAh
Voir les options disponibles2200 mAh

désignation IEC:

KR14
Voir les options disponiblesHR14

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 4.8 V

  • capacité - 1500 mAh

  • désignation IEC - KR14

  • autre désignation - SC

  • désignation des dimensions - Baby

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060610937

Réf. Sonepar

00001061093

Réf. Fournisseur

061093

Marque

Legrand

tension nominale:

4.8 V

capacité:

1500 mAh

désignation IEC:

KR14

autre désignation:

SC

désignation des dimensions:

Baby

nombre de cellules:

8

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

172.5 mm

hauteur, borne comprise:

26 mm

largeur:

26 mm

diamètre:

26 mm

bloc d'accus:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Non

boîtier en plastique:

Oui

température ambiante:

0...40 °C

adapté à une charge rapide:

Oui

poids:

380.8 g

pays de fabrication:

CHINE

Batterie d'accumulateur Ni-Cd 2x4,8V 1,5Ah pour maintenance BAES d'ambiance à tube fluorescent ECO1 référence 062566