Legrand - Batterie Ni-Mh 7,2 V - 4 Ah d'accu blocs à phares 062632 - 660975

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
tension nominale - 7.2 V
capacité - 4000 mAh
désignation des dimensions - bloc
nombre de cellules - 6
modèle - Nickel-métal-hydride
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970736246
Réf. Sonepar
00001073624
Réf. Fournisseur
660975
Marque
Legrand
tension nominale:
7.2 V
capacité:
4000 mAh
désignation des dimensions:
bloc
nombre de cellules:
6
modèle:
Nickel-métal-hydride
hauteur, borne comprise:
53 mm
largeur:
76 mm
bloc d'accus:
Oui
boîtier en plastique:
Non
température ambiante:
-5...70 °C
Les Atouts de l'article:
Pour référence 062632
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.