🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Legrand - Goulotte 2 compartiments à clippage direct 50x130mm Mosaic - blanc antimicrobien - 075702

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

130 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 130 mm

  • profondeur - 50 mm

  • longueur - 2000 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060757021

Réf. Sonepar

00001075702

Réf. Fournisseur

075702

Marque

Legrand

largeur:

130 mm

profondeur:

50 mm

longueur:

2000 mm

matériau:

plastique

couleur:

blanc

sans halogène:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

nombre de couvercles:

2

couvercle inclus:

Oui

largeur du couvercle 1:

45 mm

largeur du couvercle 2:

45 mm

largeur du couvercle 3:

0 mm

symétrique:

Oui

type rectangulaire:

Oui

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Oui

traitement de la surface:

autre

numéro RAL:

9003

finition du panneau arrière (intérieur):

perforé

feuille de protection:

Oui

nombre de cloisons enfichables:

0

avec connecteur de conduit:

Non

perforation de montage dans le sol:

Oui

type de montage des parties supérieures:

intérieur

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

section transversale utile:

4884 mm²

indice de protection (IP):

IP40

température d'utilisation:

-5...60 °C

Goulotte 2 compartiments à clippage direct 50x130mm Mosaic longueur 2m avec 2 couvercles souples largeur 45mm IP40 IK07 - blanc antimicrobien - livrée en 6 unités de 2m - conforme à la norme NF EN 50085-2-1

Les Atouts de l'article:

Goulotte Mosaic antimicrobien à clippage direct 2 compartiments 50x130mm - Livrée en 6 unités de longueur 2mComprend :- 1 corps - 2 couvercles souples largeur 45mmCapacité de câblage diamètre maximum de 38mm - Sections de 2442mm² dans chaque compartimentIP40 IK07 - Coloris : blancConforme à la norme NF EN 50085-2-1

Les Atouts de la gamme:

La goulotte Mosaic à clippage direct permet le cheminement des câbles et l'installation rapide et facile de fonctions Mosaic grâce au clippage direct sur le profilé. Disponibles en dimensions 50 x 80 mm à 50 x 180 mm, l'ensemble des besoins dans les locaux tertiaires est couvert. Une version en blanc antimicrobien est également disponible pour les locaux aux contraintes d'hygiène. Compatible avec les mécanismes Mosaic, l'installation de l'accessoire Soluclip permet l'anti-glissement et l'anti-arrachement et une finition parfaite sur les couvercles du profilé. Des prises pré-équipées avec cet accessoire sont également disponibles avec des prises 2P+T Surface ou des prises RJ 45. Tous les accessoires de cheminements classiques sont inclus dans cette offre de goulotte.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand