Legrand - Goulotte 3 compartiments à clippage direct 50x180mm Mosaic - blanc antimicrobien - 075704

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

180 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 180 mm

  • profondeur - 50 mm

  • longueur - 2000 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060757045

Réf. Sonepar

00001075704

Réf. Fournisseur

075704

Marque

Legrand

largeur:

180 mm

profondeur:

50 mm

longueur:

2000 mm

matériau:

plastique

couleur:

blanc

sans halogène:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

nombre de couvercles:

3

couvercle inclus:

Oui

largeur du couvercle 1:

45 mm

largeur du couvercle 2:

45 mm

largeur du couvercle 3:

45 mm

symétrique:

Oui

type rectangulaire:

Oui

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Oui

traitement de la surface:

autre

numéro RAL:

9003

finition du panneau arrière (intérieur):

perforé

pays de fabrication:

FRANCE

nombre de cloisons enfichables:

3

avec connecteur de conduit:

Non

perforation de montage dans le sol:

Oui

type de montage des parties supérieures:

intérieur

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

section transversale utile:

6834 mm²

indice de protection (IP):

IP40

température d'utilisation:

-5...60 °C

Goulotte 3 compartiments à clippage direct 50x180mm Mosaic longueur 2m avec 3 couvercles souples largeur 45mm IP40 IK07 - blanc antimicrobien - livrée en 4 unités de 2m - conforme à la norme NF EN 50085-2-1

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand