Legrand - Boîte multimatériaux Batibox - 2 postes - 4/5 mod - vert/horiz - prof. 50 - 080122

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
forme:
ovaleCaractéristiques principales
mode de pose - autre
forme - ovale
diamètre - 67 mm
modèle - double
profondeur intérieure - 50 mm
Conditionnement
10 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060801229
Réf. Sonepar
00001080122
Réf. Fournisseur
080122
Marque
Legrand
mode de pose:
autre
forme:
ovale
diamètre:
67 mm
modèle:
double
profondeur intérieure:
50 mm
profondeur:
50...50 mm
matériau:
plastique
couleur:
orange
indice de protection (IP):
IP20
type de construction:
boîte de jonction/raccordement d'appareils
fixation des appareils:
visser ou à griffe
équipé d'une couronne rotative:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
garnissage:
sans
longueur:
143 mm
largeur:
72 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil:
5
avec vis:
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable:
Oui
pays de fabrication:
ROUMANIE
traversée de boîtier par une tubulure:
Oui
traversée de boîtier par une membrane à niveaux:
Non
pour diamètre du tube:
20/25 mm
pour diamètre de câble jusqu'à:
20...25 mm
verrouillage de tube:
Non
verrouillage de tube en option:
Non
entrée de l'arrière:
Oui
nombre d'entrées:
5
nombre d'embouts fournis:
0
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
sans
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
autre
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
étanche à l'air:
Non
section de conducteur max.:
0 mm²
nombre de pôles de la borne:
0
borne, position fixe:
Non
fixation au crochet de luminaire:
Non
tubulure:
sans
application spéciale:
sans
nombre de pattes de fixation non réglables du dispositif:
0
nombre de pattes de fixation réglables du dispositif:
4
avec cloison:
Oui
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand