Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Legrand - Boîte multimatériaux Batibox 2x2 postes ou 2x4 à 5 modules - profondeur 50mm - 080124

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

forme:

carré
Voir les options disponiblesovale
Voir les options disponiblesrond

modèle:

autre
Voir les options disponiblesdouble
Voir les options disponiblestriple
Voir les options disponiblesunique

profondeur intérieure:

50 mm
Voir les options disponibles40 mm

Caractéristiques principales

  • mode de pose - autre

  • forme - carré

  • modèle - autre

  • profondeur intérieure - 50 mm

  • profondeur - 53...53 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060801243

Réf. Sonepar

00001080124

Réf. Fournisseur

080124

Marque

Legrand

mode de pose:

autre

forme:

carré

modèle:

autre

profondeur intérieure:

50 mm

profondeur:

53...53 mm

matériau:

plastique

couleur:

orange

indice de protection (IP):

IP20

type de construction:

boîte de jonction/raccordement d'appareils

fixation des appareils:

visser ou à griffe

équipé d'une couronne rotative:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

garnissage:

sans

longueur:

154 mm

largeur:

154 mm

pour le nombre d'inserts d'appareil:

5

avec vis:

Oui

traversée de boîtier par une ouverture défonçable:

Oui

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:

Non

pays de fabrication:

ROUMANIE

traversée de boîtier par une membrane à niveaux:

Non

pour diamètre du tube:

20/25 mm

pour diamètre de câble jusqu'à:

20...25 mm

verrouillage de tube:

Non

verrouillage de tube en option:

Non

entrée de l'arrière:

Oui

nombre d'entrées:

16

nombre d'embouts fournis:

0

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

sans

fixation du couvercle:

autre

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Non

section de conducteur max.:

0 mm²

nombre de pôles de la borne:

0

borne, position fixe:

Non

fixation au crochet de luminaire:

Non

tubulure:

sans

application spéciale:

sans

Boîte multimatériaux Batibox grand format 2x2 postes ou 2x4 ou 2x5 modules profondeur 50mm pour Mosaic et fonctions étendues Céliane - livrée avec 2 cloisons de séparation amovibles

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand