Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Legrand - Boîte multimatériaux Batibox - 3 postes - 6/8 mod - vert/horiz - prof. 50 - 080123

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

forme:

ovale
Voir les options disponiblescarré
Voir les options disponiblesrectangulaire
Voir les options disponiblesrond

modèle:

triple
Voir les options disponiblesautre
Voir les options disponiblesunique

profondeur intérieure:

50 mm

Caractéristiques principales

  • mode de pose - autre

  • forme - ovale

  • diamètre - 67 mm

  • modèle - triple

  • profondeur intérieure - 50 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060801236

Réf. Sonepar

00001080123

Réf. Fournisseur

080123

Marque

Legrand

mode de pose:

autre

forme:

ovale

diamètre:

67 mm

modèle:

triple

profondeur intérieure:

50 mm

profondeur:

50...50 mm

matériau:

plastique

couleur:

orange

indice de protection (IP):

IP20

type de construction:

boîte de jonction/raccordement d'appareils

fixation des appareils:

visser ou à griffe

équipé d'une couronne rotative:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

garnissage:

sans

longueur:

214 mm

largeur:

72 mm

pour le nombre d'inserts d'appareil:

8

avec vis:

Oui

traversée de boîtier par une ouverture défonçable:

Oui

pays de fabrication:

ROUMANIE

traversée de boîtier par une tubulure:

Oui

traversée de boîtier par une membrane à niveaux:

Non

pour diamètre du tube:

20/25 mm

pour diamètre de câble jusqu'à:

20...25 mm

verrouillage de tube:

Non

verrouillage de tube en option:

Non

entrée de l'arrière:

Oui

nombre d'entrées:

8

nombre d'embouts fournis:

0

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

sans

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

autre

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Non

section de conducteur max.:

0 mm²

nombre de pôles de la borne:

0

borne, position fixe:

Non

fixation au crochet de luminaire:

Non

tubulure:

sans

application spéciale:

sans

nombre de pattes de fixation non réglables du dispositif:

0

nombre de pattes de fixation réglables du dispositif:

4

avec cloison:

Oui

Boîte multimatériaux Batibox 3 postes 6 à 8 modules montage vertical ou horizontal profondeur 50mm à modes de fixation multiples - livrée avec vis équipées de cache de protection et cloisons de séparation amovibles

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand