Legrand - Boîte monoposte Batibox maçonnerie carrée associable - profondeur 30mm - 080131

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
forme:
carrémodèle:
uniqueCaractéristiques principales
mode de pose - ouvrage en briques apparentes
forme - carré
modèle - unique
profondeur intérieure - 30 mm
profondeur - 33...33 mm
Conditionnement
20 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060801311
Réf. Sonepar
00001080131
Réf. Fournisseur
080131
Marque
Legrand
mode de pose:
ouvrage en briques apparentes
forme:
carré
modèle:
unique
profondeur intérieure:
30 mm
profondeur:
33...33 mm
matériau:
plastique
couleur:
rouge
indice de protection (IP):
IP20
type de construction:
boîte de jonction/raccordement d'appareils
fixation des appareils:
visser ou à griffe
équipé d'une couronne rotative:
Non
à coupler/juxtaposer:
Oui
garnissage:
sans
longueur:
71 mm
largeur:
71 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil:
2
avec vis:
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable:
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:
Non
pays de fabrication:
ROUMANIE
traversée de boîtier par une membrane à niveaux:
Non
pour diamètre du tube:
20/25 mm
pour diamètre de câble jusqu'à:
20...25 mm
verrouillage de tube:
Non
verrouillage de tube en option:
Non
entrée de l'arrière:
Oui
nombre d'entrées:
12
nombre d'embouts fournis:
0
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
sans
fixation du couvercle:
autre
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
étanche à l'air:
Non
section de conducteur max.:
0 mm²
nombre de pôles de la borne:
0
borne, position fixe:
Non
fixation au crochet de luminaire:
Non
tubulure:
sans
application spéciale:
sans
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand