Legrand - Boîte multiposte Batibox maçonnerie 2 postes ou 4 à 5 modules - profondeur 40mm - 080142

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
forme:
rectangulairemodèle:
doubleCaractéristiques principales
mode de pose - ouvrage en briques apparentes
forme - rectangulaire
modèle - double
profondeur intérieure - 40 mm
profondeur - 43...43 mm
Conditionnement
5 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060801427
Réf. Sonepar
00001080142
Réf. Fournisseur
080142
Marque
Legrand
mode de pose:
ouvrage en briques apparentes
forme:
rectangulaire
modèle:
double
profondeur intérieure:
40 mm
profondeur:
43...43 mm
matériau:
plastique
couleur:
rouge
indice de protection (IP):
IP20
type de construction:
boîte de jonction/raccordement d'appareils
fixation des appareils:
visser ou à griffe
équipé d'une couronne rotative:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
garnissage:
sans
longueur:
145 mm
largeur:
71 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil:
5
avec vis:
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable:
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:
Non
pays de fabrication:
HONGRIE
traversée de boîtier par une membrane à niveaux:
Non
pour diamètre du tube:
20/25 mm
pour diamètre de câble jusqu'à:
20...25 mm
verrouillage de tube:
Non
verrouillage de tube en option:
Non
entrée de l'arrière:
Oui
nombre d'entrées:
12
nombre d'embouts fournis:
0
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
sans
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
autre
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
étanche à l'air:
Non
section de conducteur max.:
0 mm²
nombre de pôles de la borne:
0
borne, position fixe:
Non
fixation au crochet de luminaire:
Non
tubulure:
sans
application spéciale:
sans
nombre de pattes de fixation non réglables du dispositif:
0
nombre de pattes de fixation réglables du dispositif:
0
avec cloison:
Oui
Les Atouts de l'article:
Boîte Batibox pour maçonnerie 2 postes ou 4 modules à 5 modules profondeur 40mmLivrée avec : - vis équipées de cache de protection- cloisons de séparation amovibles pour accueil des fonctions étendues (exemple : prises pré-câblées)Multiplicité des entrées (latérales et en fond de boîte) pour le passage de gainesSéparation possible de courant fort et courant faible par plaquette(s) amovible(s) fournie(s)Conforme à la norme NF EN 60670-1
Les Atouts de la gamme:
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boîte de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand