Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Legrand - Boîte monoposte Batibox maçonnerie carrée associable - profondeur 60mm - 080161

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

forme:

carré
Voir les options disponiblesrectangulaire
Voir les options disponiblesrond

modèle:

unique
Voir les options disponiblesdouble
Voir les options disponiblesquadruple
Voir les options disponiblestriple
Voir les options disponiblesun et demi

profondeur intérieure:

60 mm

Caractéristiques principales

  • mode de pose - ouvrage en briques apparentes

  • forme - carré

  • modèle - unique

  • profondeur intérieure - 60 mm

  • profondeur - 63...63 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060801618

Réf. Sonepar

00001080161

Réf. Fournisseur

080161

Marque

Legrand

mode de pose:

ouvrage en briques apparentes

forme:

carré

modèle:

unique

profondeur intérieure:

60 mm

profondeur:

63...63 mm

matériau:

plastique

couleur:

rouge

indice de protection (IP):

IP20

type de construction:

boîte de jonction/raccordement d'appareils

fixation des appareils:

visser ou à griffe

équipé d'une couronne rotative:

Non

à coupler/juxtaposer:

Oui

garnissage:

sans

longueur:

71 mm

largeur:

71 mm

pour le nombre d'inserts d'appareil:

2

avec vis:

Oui

traversée de boîtier par une ouverture défonçable:

Oui

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:

Non

pays de fabrication:

ROUMANIE

traversée de boîtier par une membrane à niveaux:

Non

pour diamètre du tube:

20/25 mm

pour diamètre de câble jusqu'à:

20...25 mm

verrouillage de tube:

Non

verrouillage de tube en option:

Non

entrée de l'arrière:

Oui

nombre d'entrées:

12

nombre d'embouts fournis:

0

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

sans

fixation du couvercle:

autre

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Non

section de conducteur max.:

0 mm²

nombre de pôles de la borne:

0

borne, position fixe:

Non

fixation au crochet de luminaire:

Non

tubulure:

sans

application spéciale:

sans

Boîte monoposte Batibox associable carrée pour maçonnerie profondeur 60mm livrée avec vis équipées de cache de protection - découpage possible du fond et des entrées

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand