🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Planet Wattohm - Vertèbre de bureau Incara 4 compartiments 80cm - gris - 654990

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

54 mm
Voir les options disponibles27 mm

couleur:

gris

nombre de cloisons fixes:

4
Voir les options disponibles1

Caractéristiques principales

  • hauteur - 54 mm

  • largeur - 54 mm

  • couleur - gris

  • matériau - plastique

  • nombre de cloisons fixes - 4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414971972810

Réf. Sonepar

00001197281

Réf. Fournisseur

654990

Marque

Planet Wattohm

hauteur:

54 mm

largeur:

54 mm

couleur:

gris

matériau:

plastique

nombre de cloisons fixes:

4

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

longueur:

800 mm

section transversale utile:

1720 mm²

plus petit rayon de courbure, horizontal:

80 mm

plus petit rayon de courbure, vertical:

80 mm

qualité du matériau:

autre

numéro RAL:

7035

type de fixation:

autre

Vertèbre de bureau verticale Vertebra Incara 4 compartiments 80cm gris avec fixation par vis ou double face

Les Atouts de l'article:

4 compartiments Fixation par clipage dans un perçage diamètre 80mm Fixation par vissage sous le plan de travail

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm