Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Hager - Coffret de distribution étanche vector IP55, 2 rangées 36 modules 452x418x151mm - VE218F

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Coffret de distribution étanche vector IP55, 2 rangées 36 modules 452x418x151mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de rangées:

2
Voir les options disponibles4

largeur en nombre de modules:

18
Voir les options disponibles3
Voir les options disponibles6
Voir les options disponibles10

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • nombre de rangées - 2

  • largeur en nombre de modules - 18

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3250616459069

Réf. Sonepar

00010645906

Réf. Fournisseur

VE218F

Marque

Hager

mode de pose:

saillie

nombre de rangées:

2

largeur en nombre de modules:

18

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

gris

couvercle/porte transparent(e):

Non

indice de protection (IP):

IP65

hauteur:

452 mm

largeur:

418 mm

profondeur:

151 mm

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

fermé

profondeur d'encastrement:

151 mm

profondeur intérieure:

151 mm

borne de mise à la terre:

Oui

borne à conducteur neutre:

Non

rail DIN:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Oui

pays de fabrication:

ESPAGNE

numéro RAL:

7035

avec serrure:

Non

type de fermeture:

autre

porte pour transmission du signal:

Oui

résistant aux UV:

Non

type de porte:

simple

Le Coffret de distribution étanche vector Hager, avec ses 2 rangées de 18 modules, est idéal pour les installations en saillie, IP55 ou IP65. Ce coffret offre une solution fiable et durable pour la distribution électrique.

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager