Planet Wattohm - Angle plat pour moulure Keva 22mmx12mm - PVC Blanc Artic - 11504

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
hauteur:
12 mmCaractéristiques principales
hauteur - 12 mm
largeur - 22 mm
modèle - capot moulé
angle - 90...90 °
couleur - blanc
Conditionnement
2 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3271780115049
Réf. Sonepar
00013011504
Réf. Fournisseur
11504
Marque
Planet Wattohm
hauteur:
12 mm
largeur:
22 mm
modèle:
capot moulé
angle:
90...90 °
couleur:
blanc
indice de protection contre les chocs (IK):
autre
sans halogène:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
numéro RAL:
9010
feuille de protection:
Non
type de fixation:
encliquetable
indice de protection (IP):
autre
température d'utilisation:
15...60 °C
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Planet Wattohm
Découvrez toute la gamme Planet Wattohm