Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Planet Wattohm - Angle plat pour moulure Keva 50mmx15mm - PVC Blanc Artic - 11564

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Angle plat pour moulure Keva 50mmx15mm - PVC Blanc Artic

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

15 mm
Voir les options disponibles10 mm
Voir les options disponibles12 mm

largeur:

50 mm
Voir les options disponibles20 mm
Voir les options disponibles22 mm
Voir les options disponibles75 mm

Caractéristiques principales

  • hauteur - 15 mm

  • largeur - 50 mm

  • modèle - capot moulé

  • angle - 90...90 °

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3271780115643

Réf. Sonepar

00013011564

Réf. Fournisseur

11564

Marque

Planet Wattohm

hauteur:

15 mm

largeur:

50 mm

modèle:

capot moulé

angle:

90...90 °

couleur:

blanc

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

sans halogène:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

numéro RAL:

9010

feuille de protection:

Non

type de fixation:

encliquetable

indice de protection (IP):

autre

température d'utilisation:

15...60 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Angle plat pour moulure Keva - dimension 50x15mm - matière PVC - couleur blanc Artic

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm