🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Planet Wattohm - Angle plat pour moulure Keva 75mmx20mm - PVC Blanc Artic - 11604

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

20 mm
Voir les options disponibles10 mm
Voir les options disponibles12 mm
Voir les options disponibles15 mm

largeur:

75 mm
Voir les options disponibles20 mm
Voir les options disponibles22 mm
Voir les options disponibles32 mm

Caractéristiques principales

  • hauteur - 20 mm

  • largeur - 75 mm

  • modèle - capot moulé

  • angle - 90...90 °

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3271780116046

Réf. Sonepar

00013011604

Réf. Fournisseur

11604

Marque

Planet Wattohm

hauteur:

20 mm

largeur:

75 mm

modèle:

capot moulé

angle:

90...90 °

couleur:

blanc

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

sans halogène:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

numéro RAL:

9010

feuille de protection:

Non

type de fixation:

encliquetable

indice de protection (IP):

autre

température d'utilisation:

15...60 °C

Angle plat pour moulure Keva - dimension 75x20mm - matière PVC - couleur blanc Artic

Les Atouts de l'article:

Angle 90° - 90° Angle plat Plastique

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm