🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Planet Wattohm - Dérivation pour goulotte Logix 45 vers passages de plancher - PVC - Blanc Artic - 12019

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Dérivation pour goulotte Logix 45 vers passages de plancher - PVC - Blanc Artic

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

blanc

Caractéristiques principales

  • profondeur - 50 mm

  • modèle - autre

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

  • indice de protection contre les chocs (IK) - autre

Conditionnement

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780120197

Réf. Sonepar

00013012019

Réf. Fournisseur

12019

Marque

Planet Wattohm

profondeur:

50 mm

modèle:

autre

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

nombre de couvercles:

0

largeur du couvercle 1:

0 mm

largeur du couvercle 2:

0 mm

largeur du couvercle 3:

0 mm

symétrique:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

feuille de protection:

Non

avec connecteur de conduit:

Non

perforation de montage dans le sol:

Non

type de montage des parties supérieures:

global

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

indice de protection (IP):

autre

température d'utilisation:

15...60 °C

Dérivation pour goulotte d'installation Logix 45 et Logix Universel largeur 50mm vers passage de plancher blanc Artic

Les Atouts de l'article:

Dérivation Plastique Symétrique

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm