Pont de l’Ascension : toute commande passée après le 12 mai 20h sera livrée le lundi 18 mai (hors agence) ou le vendredi 15 mai (en agence). IDF et dpt 45 : pas d'impact.

Page d'accueil

Planet Wattohm - Dérivation pour goulotte Logix 45 vers passages de plancher - Alumnic RAL9006 - 12020

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Dérivation pour goulotte Logix 45 vers passages de plancher - Alumnic RAL9006

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

aluminium

Caractéristiques principales

  • profondeur - 50 mm

  • modèle - autre

  • couleur - aluminium

  • sans halogène - Oui

  • nombre de couvercles - 0

Conditionnement

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780120203

Réf. Sonepar

00013012020

Réf. Fournisseur

12020

Marque

Planet Wattohm

profondeur:

50 mm

modèle:

autre

couleur:

aluminium

sans halogène:

Oui

nombre de couvercles:

0

largeur du couvercle 1:

0 mm

largeur du couvercle 2:

0 mm

largeur du couvercle 3:

0 mm

symétrique:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

autre

numéro RAL:

9006

feuille de protection:

Non

avec connecteur de conduit:

Non

perforation de montage dans le sol:

Non

type de montage des parties supérieures:

global

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

Dérivation pour goulotte d'installation Logix 45 et Logix Universel largeur 50mm vers passage de plancher finition Alumic RAL9006

Les Atouts de l'article:

Dérivation Plastique Symétrique

Planet Wattohm

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm