Planet Wattohm - Angle intérieur variable +ou-5°- Pour goulotte distribution Viadis 25x25mm-Blanc - 16261
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
hauteur:
25 mmlargeur:
25 mmCaractéristiques principales
hauteur - 25 mm
largeur - 25 mm
modèle - capot moulé
angle - 85...95 °
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3271780162616
Réf. Sonepar
00013016261
Réf. Fournisseur
16261
Marque
Planet Wattohm
hauteur:
25 mm
largeur:
25 mm
modèle:
capot moulé
angle:
85...95 °
couleur:
blanc
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
sans halogène:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
type de fixation:
encliquetable
numéro RAL:
9010
indice de protection (IP):
IP3X
feuille de protection:
Non
température d'utilisation:
15...60 °C
Les Atouts de l'article:
Angle 85° - 95° Angle intérieur variable + ou - 5 degrés Plastique
Un produit Planet Wattohm
Découvrez toute la gamme Planet Wattohm