🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Planet Wattohm - Té de dérivation -Pour goulotte de distribution Viadis 90x40, 120x40, 150x40mm - 16426

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Té de dérivation -Pour goulotte de distribution Viadis 90x40, 120x40, 150x40mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Caractéristiques principales

  • hauteur - 40 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780164269

Réf. Sonepar

00013016426

Réf. Fournisseur

16426

Marque

Planet Wattohm

hauteur:

40 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

encliquetable

feuille de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP3X

température d'utilisation:

15...60 °C

Té hauteur 40mm pour goulotte de distribution Viadis 90x40mm , 120x40mm et 150x40mm blanc Artic

Les Atouts de l'article:

Montage sur le fond du profilé par clipsage - Montage sur le profilé avec ou sans cloison de fractionnement ou de séparation Plastique Té de dérivation

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm