Planet Wattohm - Angle plat - Pour goulotte de distribution Viadis 150x60mm - PVC Blanc Artic - 16523
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur:
150 mmCaractéristiques principales
hauteur - 60 mm
largeur - 150 mm
modèle - capot moulé
angle - 90...90 °
couleur - blanc
Conditionnement
2 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3271780165235
Réf. Sonepar
00013016523
Réf. Fournisseur
16523
Marque
Planet Wattohm
hauteur:
60 mm
largeur:
150 mm
modèle:
capot moulé
angle:
90...90 °
couleur:
blanc
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
sans halogène:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
numéro RAL:
9010
feuille de protection:
Non
type de fixation:
encliquetable
indice de protection (IP):
IP3X
température d'utilisation:
15...60 °C
Les Atouts de l'article:
Angle 90° - 90° Angle plat Plastique
Un produit Planet Wattohm
Découvrez toute la gamme Planet Wattohm