Planet Wattohm - Goulotte distribution Viadis 120x80mm-Fond+couvercle-1 compart-Longueur 2m-Blanc - 16600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur:
120 mmhauteur:
80 mmCaractéristiques principales
largeur - 120 mm
hauteur - 80 mm
longueur - 2000 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
Conditionnement
2 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
3271780166003
Réf. Sonepar
00013016600
Réf. Fournisseur
16600
Marque
Planet Wattohm
largeur:
120 mm
hauteur:
80 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
blanc
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Non
nombre de cloisons fixes:
0
nombre de cloisons enfichables:
1
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
section transversale utile:
7720 mm²
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
transparent:
Non
numéro RAL:
9010
type de fixation:
perforation du fond
finition du couvercle:
séparé
avec agrafe pour tenue de câble:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
avec connecteur de conduit:
Non
livraison sur rouleau:
Non
estampages:
Non
indice de protection (IP):
IP3X
température d'utilisation:
15...60 °C
Un produit Planet Wattohm
Découvrez toute la gamme Planet Wattohm